0192256600040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2314-E-XL-TVP2-C4

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:NJ2314-E-XL-TVP2-C4
Rubix:160000000377113
Produttore:0192256600040
EAN:4026677000439
0192256600040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2314-E-XL-TVP2-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0192256600040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2314-E-XL-TVP2-C4


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4050 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Gioco dei cuscinettic4
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr325000 N
Codice doganale84825000
421,42 IVA esclusa
/ Unità
514,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione