0167396800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU304-E-XL-TVP2
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NU304-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376630
Produttore:0167396800000
EAN:4012801179690


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0167396800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU304-E-XL-TVP2
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 153 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 11900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 27000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione