0167367960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ411-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ411-XL-M1
Rubix:160000000377227
Produttore:0167367960000
EAN:4026677455468
0167367960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ411-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167367960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ411-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2880 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r164000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr187000 N
235,79 IVA esclusa
/ Unità
287,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione