0192291940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ324-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ324-E-XL-M1
Rubix:160000000376866
Produttore:0192291940000
EAN:4012801385558
0192291940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ324-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192291940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ324-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x260x260 mm
Peso15400 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r600000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr610000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
€ 744,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 907,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione