0192544900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP240-E-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP240-E-M1-C3
Rubix:160000000379943
Produttore:0192544900030
EAN:4012801336840
0192544900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP240-E-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192544900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP240-E-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x360x360 mm
Peso28300 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1040000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr750000 N
Codice doganale84825000
€ 1749,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2133,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione