0192184600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N308-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:N308-E-XL-M1
Rubix:160000000376893
Produttore:0192184600000
EAN:4012801403689
0192184600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N308-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0192184600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N308-E-XL-M1


Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso740 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r79000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
Codice doganale84825000
89,13 IVA esclusa
/ Unità
108,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore