0192537450000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2308-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2308-E-XL-M1
Rubix:160000000380092
Produttore:0192537450000
EAN:4012801389440
0192537450000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2308-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192537450000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2308-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x90x90 mm
Peso1086 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r119000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr132000 N
Codice doganale84825000
112,83 IVA esclusa
/ Unità
137,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione