0382648460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU408-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU408-XL-M1
Rubix:160000000377187
Produttore:0382648460000
EAN:4026677192448
0382648460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU408-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382648460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU408-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1470 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r95000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr119000 N
150,45 IVA esclusa
/ Unità
183,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione