0153818380000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181848-E

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL181848-E
Rubix:160000000404949
Produttore:0153818380000
EAN:4012802275803
0153818380000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181848-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0153818380000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181848-E


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cylindrical roller bearing SL1818..-E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x300x300 mm
Peso4160 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento870 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r490000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr265000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
954,93 IVA esclusa
/ Unità
1165,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore