0167372020030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1020-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1020-XL-M1-C3
Rubix:160000000375968
Produttore:0167372020030
EAN:4012801391863
0167372020030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1020-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167372020030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1020-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x150x150 mm
Peso1440 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r135000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr116000 N
Codice doganale84825000
€ 168,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 205,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione