0547119240030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192340-TB-BR-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192340-TB-BR-C3
Rubix:999210326081369
Produttore:0547119240030
EAN:4054366744067
0547119240030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192340-TB-BR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza138 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0547119240030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192340-TB-BR-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90300 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza138 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento570 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3300000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2470000 N
Codice doganale84825000
8085,45 IVA esclusa
/ Unità
9864,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione