0192424330030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2224-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2224-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000379096
Produttore:0192424330030
EAN:4012801024242
0192424330030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2224-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192424330030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2224-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x215x215 mm
Peso9409 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r610000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr530000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
488,64 IVA esclusa
/ Unità
596,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione