0167373000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1030-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1030-XL-M1-C3
Rubix:160000000375983
Produttore:0167373000030
EAN:4012801392150
0167373000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1030-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167373000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1030-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x225x225 mm
Peso4900 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r310000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr248000 N
Codice doganale84825000
385,61 IVA esclusa
/ Unità
470,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione