0167349710000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2214-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2214-E-XL-M1
Rubix:160000000376547
Produttore:0167349710000
EAN:4012801228138
0167349710000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2214-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167349710000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2214-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x125x125 mm
Peso1690 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r195000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr185000 N
Codice doganale84825000
€ 172,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione