0192253770030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2311-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2311-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000377097
Produttore:0192253770030
EAN:4012801381611
0192253770030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2311-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192253770030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2311-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x120x120 mm
Peso2240 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r230000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr235000 N
Codice doganale84825000
€ 91,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione