0167410050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2215-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2215-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376611
Produttore:0167410050000
EAN:4012801236447
0167410050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2215-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167410050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2215-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1670 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r208000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr192000 N
99,25 IVA esclusa
/ Unità
121,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore