0167373180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1032-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1032-XL-M1
Rubix:160000000375985
Produttore:0167373180000
EAN:4012801232715
0167373180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1032-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167373180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1032-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5920 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r355000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr290000 N
€ 438,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 535,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore