0167415790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP314-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP314-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376959
Produttore:0167415790000
EAN:4012801236959
0167415790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP314-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167415790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP314-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2890 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r222000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr242000 N
121,68 IVA esclusa
/ Unità
148,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione