0505363700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183008-A-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183008-A-XL
Rubix:160000000405080
Produttore:0505363700000
EAN:4012802299397
0505363700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183008-A-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0505363700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183008-A-XL


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x68x68 mm
Peso310 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r67000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
66,78 IVA esclusa
/ Unità
81,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore