0167348580030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ220-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ220-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376251
Produttore:0167348580030
EAN:4012801228039
0167348580030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ220-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167348580030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ220-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x180x180 mm
Peso3480 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r305000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
146,66 IVA esclusa
/ Unità
178,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore