0001681490000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024834-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL024834-A
Rubix:160000000404897
Produttore:0001681490000
EAN:4047643175531
0001681490000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024834-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001681490000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024834-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x215x215 mm
Peso3766 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1180 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r600000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr260000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
709,02 IVA esclusa
/ Unità
865,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione