0192327300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4920-S-M-SP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NNU4920-S-M-SP
Rubix:160000000377244
Produttore:0192327300000
EAN:4012801231909
0192327300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4920-S-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192327300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4920-S-M-SP


Cuscinetti a rulli cilindrici NNU49..-S, a strisciamento, a due corone, separabili, con gabbia
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NNU..-S-M-SP, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 3 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NNU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x140x140 mm
Peso1940 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r255000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr128000 N
Codice doganale84825000
587,63 IVA esclusa
/ Unità
716,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore