0167360010030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ304-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ304-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376771
Produttore:0167360010030
EAN:4012801176965
0167360010030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ304-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167360010030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ304-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NJ. . -E-XL-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 2 coste sull'anello esterno, 1 costa sull'anello interno, tipo NJ
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso160 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Codice doganale84825000
€ 21,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione