0002672100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185009-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185009-A-C3
Rubix:170000000364310
Produttore:0002672100030
EAN:4012802370294
0002672100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185009-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002672100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185009-A-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x75x75 mm
Peso710 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r148000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr106000 N
Codice doganale84825000
140,45 IVA esclusa
/ Unità
171,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione