0192185400030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N311-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:N311-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376904
Produttore:0192185400030
EAN:4012801403894
0192185400030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N311-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0192185400030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N311-E-XL-M1-C3


Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x120x120 mm
Peso1630 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r139000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr159000 N
Codice doganale84825000
138,13 IVA esclusa
/ Unità
168,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione