0167391320030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2312-E-XL-M1-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NU2312-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376999
Produttore:0167391320030
EAN:4012801397766


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 46 mm |
Dettagli del prodotto : 0167391320030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2312-E-XL-M1-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati.
Applicazioni
Movable bearing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46x130x130 mm |
|---|---|
| Peso | 3000 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 46 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4250 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 260000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 265000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 186,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 227,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione