0933297090040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2309-E-XL-TVP2-C4>A

Cuscinetto a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:NJ2309-E-XL-TVP2-C4>A
Rubix:999230724027893
Produttore:0933297090040
EAN:4054372778247
0933297090040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2309-E-XL-TVP2-C4>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0933297090040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2309-E-XL-TVP2-C4>A


Cuscinetto a rulli cilindrici NJ. . -E-XL-TVP2, con gabbia, a singola corona, semi-locante, 2 spalle sull'anello esterno, 1 spalla sull'anello interno, tipo NJ.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic4
Materialepa66 (gabbia)
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r154000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr163000 N
161,55 IVA esclusa
/ Unità
197,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione