0933312230030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU309-E-XL-M1-C3>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU309-E-XL-M1-C3>A
Rubix:999220426024828
Produttore:0933312230030
EAN:4054371160180
0933312230030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU309-E-XL-M1-C3>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933312230030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU309-E-XL-M1-C3>A


FAG-Cuscinetti a rulli cilindrici

Questi cuscinetti hanno una o più file di elementi volventi a forma di cilindro. A differenza delle sfere, un rullo ha una superficie di contatto maggiore perpendicolare all'asse del rullo, il che gli permette di trasmettere forze maggiori, di avere una maggiore rigidità e di consentire l'uso di elementi volventi di diametro minore a parità di carico.

Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di cuscinetti a sfere ed è noto per la sua elevata qualità, affidabilità e competenza tecnica. Con oltre 100 anni di esperienza, FAG offre un'ampia gamma di cuscinetti che soddisfano le esigenze dei settori più esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinettic3
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione