0167364510030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ314-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ314-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376830
Produttore:0167364510030
EAN:4012801023672
0167364510030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ314-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167364510030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ314-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NJ. . -E-XL-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 2 coste sull'anello esterno, 1 costa sull'anello interno, tipo NJ
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x150x150 mm
Peso2790 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r222000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr242000 N
Codice doganale84825000
106,52 IVA esclusa
/ Unità
129,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione