0508917400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182919-B-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182919-B-XL
Rubix:160000000404996
Produttore:0508917400000
EAN:4047643203258
0508917400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182919-B-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0508917400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182919-B-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x130x130 mm
Peso829 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1940 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r177000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr132000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
239,64 IVA esclusa
/ Unità
292,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore