0011451180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192311-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL192311-C3
Rubix:170000000703809
Produttore:0011451180030
EAN:4012802695076
0011451180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192311-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011451180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192311-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19
Cuscinetto a rulli cilindrici, dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto di supporto, pieno, serie di rulli autoportanti, serie 23, gioco del cuscinetto maggiore del normale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2260 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Codice doganale84825000
236,48 IVA esclusa
/ Unità
288,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione