0167392300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2315-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2315-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377011
Produttore:0167392300000
EAN:4012801234504
0167392300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2315-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167392300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2315-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4950 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r395000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
€ 190,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 232,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore