0933311260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2211-E-XL-M1>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2211-E-XL-M1>A
Rubix:999220426024819
Produttore:0933311260000
EAN:4054371159962
0933311260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2211-E-XL-M1>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933311260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2211-E-XL-M1>A


FAG-Rollenlager

Questi cuscinetti hanno una o più file di elementi volventi a forma di rullo. A differenza delle sfere, un rullo ha una superficie di contatto maggiore perpendicolare all'asse del rullo. Ciò consente di trasmettere forze maggiori, conferisce una maggiore rigidità e permette l'impiego di elementi volventi di diametro inferiore a parità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
127,69 IVA esclusa
/ Unità
155,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione