0167344910030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ212-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ212-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376212
Produttore:0167344910030
EAN:4012801176668
0167344910030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ212-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167344910030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ212-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x110x110 mm
Peso830 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r103000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr112000 N
Codice doganale84825000
52,47 IVA esclusa
/ Unità
64,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione