0167414550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP305-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP305-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376937
Produttore:0167414550000
EAN:4012801019637
0167414550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP305-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167414550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP305-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso256 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento10100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49000 N
27,97 IVA esclusa
/ Unità
34,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore