0167393020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2317-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2317-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377019
Produttore:0167393020000
EAN:4012801234542
0167393020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2317-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167393020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2317-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6720 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r445000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr435000 N
235,79 IVA esclusa
/ Unità
287,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore