0192287080030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ318-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ318-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376852
Produttore:0192287080030
EAN:4012801024198
0192287080030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ318-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno440 mm
Diametro esterno720 mm
Larghezza226 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192287080030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ318-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x190x190 mm
Peso6200 g
Diametro interno440 mm
Diametro esterno720 mm
Larghezza226 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r350000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr370000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
390,04 IVA esclusa
/ Unità
475,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione