0167337380030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N207-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N207-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376303
Produttore:0167337380030
EAN:4012801020466
0167337380030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N207-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167337380030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N207-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici N2. . -E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 costole sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo N2
Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x72x72 mm
Peso300 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr59000 N
Codice doganale84825000
35,90 IVA esclusa
/ Unità
43,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione