0167410800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2220-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2220-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376621
Produttore:0167410800000
EAN:4012801024334
0167410800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2220-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167410800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2220-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4920 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r445000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr395000 N
298,68 IVA esclusa
/ Unità
364,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione