CUSCINETTO DI PRECISIONE NN 3018 TN9/SPW33

Cuscinetti a rulli cilindrici Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NN 3018 TN9/SPW33
Rubix:160000000364821
Produttore:14505
EAN:7316576620256
CUSCINETTO DI PRECISIONE NN 3018 TN9/SPW33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE NN 3018 TN9/SPW33


I cuscinetti a due corone di rulli cilindrici Super-precision della serie NN offrono un perfetto equilibrio tra capacità di carico, rigidezza e velocità. Dato che sono dotati di anello interno con tre flange e anello esterno privo di flange, questi cuscinetti possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Il design scomponibile semplifica le procedure di montaggio e smontaggio, soprattutto se le condizioni di carico impongono un accoppiamento con interferenza per entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x140x140 mm
Peso1920 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinettic1
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Paese d'origineIT
Codice doganale84825000
459,52 IVA esclusa
/ Unità
560,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore