0000581730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182222-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182222-A
Rubix:160000000404980
Produttore:0000581730000
EAN:4012802419726
0000581730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182222-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000581730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182222-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822. . -A, serie di rulli a pieno riempimento, ad una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822..-A, serie di rulli a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53x200x200 mm
Peso7240 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza53 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1720 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r580000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr450000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
708,12 IVA esclusa
/ Unità
863,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione