0167370400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1009-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1009-XL-M1
Rubix:160000000375946
Produttore:0167370400000
EAN:4012801179027
0167370400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1009-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167370400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1009-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso277 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento8100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40000 N
56,64 IVA esclusa
/ Unità
69,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore