0892232680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045036-D-PP
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:SL045036-PP
INA:SL045036-D-PP
Rubix:170000000706482
Produttore:0892232680000
EAN:4054369738247


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 136 mm |
Dettagli del prodotto : 0892232680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045036-D-PP
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 136 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2130000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1140000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2073,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 2529,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione