0011450880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192308

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192308
Rubix:160000000405145
Produttore:0011450880000
EAN:4012802072730
0011450880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192308

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0011450880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192308


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, self-holding roller set, series 23.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x90x90 mm
Peso1010 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r153000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr170000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
131,03 IVA esclusa
/ Unità
159,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione