0865705100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1016-D-K-TVP-SP-XL
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:N1016-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973495
Produttore:0865705100000
EAN:4054369087277


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0865705100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1016-D-K-TVP-SP-XL
Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione N10..-K-TVP-SP, cuscinetti liberi, con foro conico, cono 1:12, smontabili, con gabbia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c1 |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 91000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 81000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 328,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 401,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione