0167372020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1020-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1020-XL-M1
Rubix:160000000375966
Produttore:0167372020000
EAN:4012801232586
0167372020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1020-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167372020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1020-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1460 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r135000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr116000 N
168,46 IVA esclusa
/ Unità
205,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore