0383842720030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ218-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ218-E-XL-M1A-C3
Rubix:999210325073005
Produttore:0383842720030
EAN:4012801227889
0383842720030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ218-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0383842720030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ218-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2730 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r217000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr215000 N
Codice doganale84825000
192,17 IVA esclusa
/ Unità
234,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione