0192419410000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2219-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2219-E-XL-M1
Rubix:160000000376461
Produttore:0192419410000
EAN:4012801396417
0192419410000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2219-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192419410000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2219-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x170x170 mm
Peso4210 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r370000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr340000 N
Codice doganale84825000
249,07 IVA esclusa
/ Unità
303,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione