0192175440000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N218-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N218-E-XL-M1
Rubix:160000000380214
Produttore:0192175440000
EAN:4012801403078
0192175440000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N218-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192175440000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N218-E-XL-M1


Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x160x160 mm
Peso2590 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r217000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr215000 N
Codice doganale84825000
217,46 IVA esclusa
/ Unità
265,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione