0167359940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ303-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ303-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376768
Produttore:0167359940000
EAN:4012801176941
0167359940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ303-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167359940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ303-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso124 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento13500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
19,94 IVA esclusa
/ Unità
24,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore